Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40042196 Herst.-Nr.: 1810320 EAN/GTIN: 4026529033240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acero Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Vandalismusgeschützte Türstation. Eleganter Chromring. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl. Bündig abschließende Taster und Namensschilder. Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs. Große Namensschilder 16x64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar. In Edelstahl geschliffen oder im exklusiven Messing-Look (Edelstahl mit PVD-Beschichtung, auf Anfrage). Einfache Montage Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung. UP-Kasten nur 40 bzw. 52 mm tief - die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten. Verdeckte Montageelemente. Unterputzmontage mit Putzausgleich. Abmessungen Frontplatte 154x301x2.5 mm (BxHxT). Abmessungen UP-Kasten 130x277x52 mm (BxHxT). Lieferumfang Unterputzkasten, Montagematerial Audio, Edelstahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Edelstahl | Montageart: | Unterputz | Breite: | 154 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 3fam, gegensprechanlage, klingelplatte 3-fach, 1810320, Türstation für Türkommunikation, Audio, Edelstahl, Gebäudekommunikation, Sprechanlage, 7101020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 316,72* | € 375,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 315,51* | € 375,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,97* | € 379,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 319,66* | € 380,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 333,60* | € 405,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|