| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043680 Herst.-Nr.: RED111Y EAN/GTIN: 3599430018893 |
| |
|
| | |
| Strangkoppler Licht-/Türöffnerkontakt REG 2Draht grau/lichtgrau. Strangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Strangkoppler zur Verbindung von Einzelsträngen über die Backbone-Leitung zu einer größeren Anlage. Anlagen mit bis zu 64 Strang-Kopplern, 150 (Video-) Haupt-Türstationen und 256 (Video-) Innenstationen bei bis zu 3 gleichzeitigen Verbindungen über den Backbone sind möglich. Integrierte Strangversorgung mit Überlastschutz zur Speisung des Kopplers. Lokale Strang-Verbindung im lokalen Strang ist unabhängig vom Backbone möglich, Backbone Anschluss mittels zwei RJ45-Buchsen und schaltbarer Backbone-Terminator. Drehschalter zur Einstellung der Strangadresse. Integrierter Videosignal-Verstärker (0-20dB), potentialfreier Lichttastkontakt und potentialfreier Türöffnerkontakt zur manipulationssicheren Türöffneransteuerung. LED-Anzeigen für Betriebszustand, Datenverkehr und Backbone (1-3), Anschlüsse für Spannungseingang, Potenzialausgleich, Türstationen, Innenstationen, Zusatzspeisung, i2Audio-Komponenten und Türöffner- und Lichttastkontakt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein separates Netzgerät. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, RED111Y, Zusatzgerät für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Koppler, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Strangkoppler, Systemgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 331,25* | € 374,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 338,14* | € 379,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,58* | € 385,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,17* | € 389,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 342,08* | € 391,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|