Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom TUP-5/1 Aus.-St. f. BTC 5/1 UP ws STAB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation f.BTC 5/1 UP TUP-5/1 Stabila ws
UP-Türstation f.BTC 5/1 UP TUP-5/1 Stabila ws
Artikel-Nr.:
     3461-40044060
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5305540BTC
EAN/GTIN:
     3599430019401
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP weiß STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, 5305540BTC, Klingeltableau für Türkommunikation, Außenstation, Eingang, Klingel, Modul, STABILA, Sprechanlage, TUP-5/1, Tür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 266,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,79*
€ 267,33*
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 269,37*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,90*
€ 273,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.