| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40047289 Herst.-Nr.: 5812570 EAN/GTIN: 4250111845120 |
| |
|
| | |
| DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA. 12er-Tastaturmodul zur Verbindung an Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit flächenbündig Tastatur, Datenausgang mit Leitung zum Anschließen an das Display-Call-Modul (DCM-256) und Dateneingang zum Anschluss von Tastenexpandern (Realisierung von Direktruf-Tastern). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: codeschloss, 5812570, Funktionsmodul für Türkommunikation, Call-Modul, DCM-257, DLM-256, Digitale Anwahl, Display-Call, MODESTA, MODESTA-Modul, MODESTA-Modul, V2A, Digitale Anwahl,DLM-256, Modul, V2A, 7104529 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 412,45* | € 482,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,96* | € 497,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,55* | € 502,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 435,79* | € 511,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 437,37* | € 522,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|