Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Überspannungsschutzbasiselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40048169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856265
EAN/GTIN:
     4017918819675
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter
Basiselement für Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für die Stromversorgung und einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Polzahl:
2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PT PE/S+1X2-BE, PTPES1X2BE, 2856265, Basiselement für Überspannungsableiter, Basiselement, Basiselement Überspannungsableiter, Basisteil für Überspannungsableiter, MSR, Meß-/Steuer-/Regeltechnik, Mittelsc, TRABTECH, Tragschienenmodul, steckbar, Überspannungsschutz, 5900315
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 37,08*
1
€ 5,46*
ab € 28,15*
€ 37,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,53*
€ 38,19*
1
€ 3,90*
ab € 29,43*
€ 39,14*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3979*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.