| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048621 Herst.-Nr.: 55633 EAN/GTIN: 4011459556334 |
| |
|
| | |
| Etagenplatte-Classic, witterungsbeständiger Kunststoff Weiß, max. 12 V (AC-DC) 1,5 A, Aufputzmontage, 3 Flächentaster, 96 x 100 x 25 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, ETA 633 WS, ETA633WS, 55633, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signal, 1201256 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,14* | € 39,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,40* | € 40,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,72* | € 40,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,95* | € 41,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,85* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|