Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung,Pg 29, für Kabel-Ø 22-28 mm, zweiteiliger Dichtring, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubung,Pg 29, für Kabel-Ø 22-28 mm, zweiteiliger Dichtring, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40055533
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126014952
EAN/GTIN:
     4011126014952
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei und silikonfrei. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 22 - 28 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 40 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -40° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Werkstoff zweiteiliger Dichtring : TPE Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2532/29B, 253229B, 4011126014952, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482166, 482166
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 38,1057*
€ 46,9557*
1
€ 5,95*
ab € 41,03291*
€ 54,47291*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,9557*
€ 55,87728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,3357*
€ 53,94948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,1057*
€ 45,34578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,28*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1276*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 15,32032*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 15,62586*
Ähnlich
HKL
ab € 12,6673*
Ähnlich
HKL
ab € 37,0798*
Ähnlich
HKL
ab € 61,0152*
Ähnlich
HKL
ab € 130,27997*
Ähnlich
HKL
ab € 109,1443*
Ähnlich
HKL
ab € 104,1276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.