Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Rohrabstandschelle, Befestigungsloch, Pg 42, M50, Kabel-Ø 47-55 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Rohrabstandschelle, Befestigungsloch, Pg 42, M50, Kabel-Ø 47-55 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Artikel-Nr.:
     3461-40055639
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126043310
EAN/GTIN:
     4011126043310
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen stahlrohr
abstandschellen
Rohrabstandsschelle, zum Anschrauben, mit Befestigungslangloch, zur Befestigung von Kabeln und metrischen Rohren. Abmessung (ca. Maße) B x L : 18 x 89 mm Wandabstand (ca. Maß) H : 31,5 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 47 - 55 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 50 Werkstoff : Stahl, bandverz. nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verzinkt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleinhuis abstandsschelle, 627/47, 62747, 4011126043310, Rohrschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung, 0402626, 402626
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,221*
€ 2,941*
20
€ 5,46*
ab € 2,3895*
€ 3,1495*
20
Frei Haus
ab € 2,4615*
€ 3,2415*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,941*
€ 3,49979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,761*
€ 3,28559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,221*
€ 2,64299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.