| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35957171 Herst.-Nr.: 627/47 EAN/GTIN: 4011126043310 |
| |
|
| | |
| Rohrabstandschelle 627/47 Rohrabstandsschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 18 x 89 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 47 - 55 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 50 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 47..55 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,221* | € 2,941* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,3895* | € 3,1495* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,4615* | € 3,2415* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,27* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|