Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Federklappdübel, Gewinde M4, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40055681
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042801
EAN/GTIN:
     4011126042801
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit Gewindestange, inkl. Rändelmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 4 Gewindelänge : 90 mm Gesamtlänge : 90 mm Bohrloch-Ø : 14 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 35 mm max. Plattendicke : 45 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,4 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse und Rändelmutter : Messing - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 764/4, 7644, 4011126042801, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflansch-Dübel, Doppelflanschdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppen-Dübel, Schuppendübel, Setzeisendübel, Spiral-Dübel, Spiraldübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, 0402866, 402866
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4656*
€ 1,9256*
50
€ 5,46*
ab € 1,4682*
€ 1,9282*
50
Frei Haus
ab € 1,5126*
€ 1,9626*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,9093*
€ 2,9693*
1
€ 5,95*
ab € 2,40381*
€ 3,67381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9256*
€ 2,29146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8156*
€ 2,16056
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4656*
€ 1,74406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,4328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.