Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 764/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95957311
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     764/4
EAN/GTIN:
     4011126042801
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel 764/4

Federklappdübel mit Gewindestange, inkl. Rändelmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 4 Gewindelänge : 90 mm Gesamtlänge : 90 mm Bohrloch-Ø : 14 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 35 mm max. Plattendicke : 45 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,4 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse und Rändelmutter : Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
95 mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Max. Plattendicke:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4656*
€ 1,9256*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,4682*
€ 1,9282*
50
Frei Haus
ab € 1,5126*
€ 1,9626*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,9093*
€ 2,9693*
1
€ 5,95*
ab € 2,40381*
€ 3,67381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9282*
€ 2,29456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8182*
€ 2,16366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,4328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.