Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckring, für Größe Pg 13,5, Höhe 0,75 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckring, für Größe Pg 13,5, Höhe 0,75 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     3461-40055725
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126015928
EAN/GTIN:
     4011126015928
Suchbegriffe:
948/13
94813
4011126015928
Dichtring, flach
Druckring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße : Pg 13,5 Innen-Ø : 14 mm Materialstärke t : 0,75 mm Werkstoff : galv. verz. blaupass. Stahl für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,05385*
€ 0,08305*
Lager 3461
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0837*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0601*
€ 0,1079*
1
€ 5,95*
ab € 0,07551*
€ 0,13611*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126015850
ab € 0,0661*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0393*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05165*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05425*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05505*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.