| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40060212 Herst.-Nr.: 55511 EAN/GTIN: 4011459555115 |
| |
|
| | |
| Etagenplatte, Bronzeguss, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V(1 mA), Aufputz-Montage, 1 Klingeltaster einreihig, 38 x 98 x 15 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte bronze, ETA 501 G, ETA501G, 55511, Klingeldrücker, Bronzeguss, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruft, 1201820 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,11* | € 36,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,32* | € 36,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,03* | € 37,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,33* | € 37,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,61* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|