Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ohne Kleber SRC1 38.1-19.1/m sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L50m Ø38,119,1mm sw 2:1 1,02mm -30-105°C
Schrumpfschlauch dünnw L50m Ø38,119,1mm sw 2:1 1,02mm -30-105°C
Artikel-Nr.:
     3461-40061794
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 38,1mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 19,1mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,02mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -30 ... 105°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Halogenfrei, Bedruckbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauchabschnitt, Schrumpfschlauchrolle, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch dünnwandig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,03*
€ 436,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,82*
€ 436,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,35*
€ 467,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,79*
€ 476,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,77*
€ 487,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,41*
€ 556,2179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,31*
€ 543,0089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,68*
€ 523,2192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,11*
€ 510,6409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,35*
€ 485,9365
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 898,63*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 938,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.