Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Netzdrossel 22,8 A ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-40062792
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003CC026BB3
EAN/GTIN:
     4019169453271
Suchbegriffe:
Drosselspule
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
Netzentstörfilter
MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 22,8A Unterbau FSB-1,4MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für SINAMICS V20, sowie den kompakten Frequenzumrichter SINAMICS G110 und den MICROMASTER 4. Netzdrosseln werden eingesetzt, um Spannungsspitzen zu glätten oder um Kommutierungseinbrüche zu überbrücken. Außerdem reduzieren Netzdrosseln die Auswirkungen von Oberwellen auf den Umrichter und das Netz. Ist die Netzimpedanz <1 %, muss eine Netzdrossel eingesetzt werden, um die Stromspitzen zu reduzieren. Die Netzdrossel deckt den einphasigen Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V und den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSD steht sie als Unterbau und für die Baugröße FSF als Stand alone Version zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel siemens, netzentstörfilter, 6SE6400-3CC02-6BB3, 6SE64003CC026BB3, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Antriebstechnik, Aufzüge, Basisumrichter, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ, Drossel, Flechtmaschinen für Textilien, Frequenzumrichter, Förderbänder, G110, Gewerbewaschmaschinen, Hebezeuge, IEC 81346-2, Kettenförderer, Kneter, Kommutierungseinbruch, Kühletheke, Lüfter, Maschinenbau, Materialtransport, Micromaster, Micromaster 4, Mischer, Mühlen, Nahrung und Genussmittel, Netzimpedanz, Netzkommutierungsdrossel, Oberwellen, Pumpen, Rollenförderer, Rührwerke, S110, Servo-Umrichter S110, Siemens, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G110, Sinamics V20, Softstarter, Spannungsspitzen, Spinnereimaschinen, Stromspitzen, Textil, Umrichter, V20, Zentrifugen, 0701620, 701620
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,52*
€ 103,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,18*
€ 103,56*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,13*
€ 106,93*
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 107,48*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,43*
€ 110,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.