Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063001
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Aluminium Flexschlauch
Anschlussleitung
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 125, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Länge: 10 m, Breite: 10000 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 135 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: ja, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Flex-Schlauch, Flexschlauch, Lüftungsschlauch, Wickelfalzrohr, anschlussleitung 10m, anschlussleitung, flexschlauch dn 125, AFR 125, AFR125, 0055.0091, Luftkanal rund, Ergänzungskomponente, Erweiterung, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, 1602571
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,75*
€ 122,91*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,69*
€ 123,41*
€ 5,46*
ab € 102,59*
€ 125,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,15*
€ 129,11*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,37*
€ 132,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 10,637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0044.0215
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.