| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063007 Herst.-Nr.: 0059.0174 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 428 mm, Höhe: 428 mm, Tiefe: 430 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff, IG 35, IG35, 0059.0174, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1600101 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,33* | € 72,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,11* | € 73,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,84* | € 75,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,01* | € 75,45* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,17* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|