Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandventilator 800 m³/h, m. quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico
Maico
Artikel-Nr.:
     3461-40063050
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typreihen EZQ und EZS. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar, Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZQ 25/4 E, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 800 m3/h, Drehzahl: 1280 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 40 W, INenn: 0,25 A, IMax: 0,28 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: B, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,2 kg, Nennweite: 250 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 176 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C, Verschlussklappe: ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial wandventilator, EZQ 25/4 E, EZQ254E, 0083.0486, Wandventilator für Industrie und Gewerbe, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für In, 1600456
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 360,53*
€ 425,48*
Frei Haus
ab € 367,74*
€ 430,89*
Frei Haus
ab € 369,99*
€ 434,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,49*
€ 447,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,92*
€ 451,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,53*
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,78*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0192
ab € 52,97*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.