Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Polfilter, Elekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063113
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5026
EAN/GTIN:
     4021179175692
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 22 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter , Elektronisches Schloss , Externe Teach-Funktion , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, reflexionslichtschranke ifm, reflexionslichtschranke 2m, reflexlichtschranke, OJP-FPKG/SO/AS, OJPFPKGSOAS, OJ5026, Reflexions-Lichtschranke, 4-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Polfilter, Quaderförmig Kunststoff, 0706180, 706180
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,67*
€ 124,99*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,85*
€ 126,08*
€ 5,46*
ab € 116,09*
€ 129,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,11*
€ 131,03*
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 134,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20003
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
E20401
ab € 11,73*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,17*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,99*
Zubehör
ifm electronic
EVC150
ab € 11,31*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.