Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Automatische Rückschlagklappe AVM 25 Einbau in Rohre, DN250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063281
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungs Rückschlagklappe
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
maico rückschlagklappe
Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 25, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,1 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 250 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, Tiefe: 128 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: ja, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Herkunftsland:
Litauen
Weitere Suchbegriffe: lüftungs rückschlagklappe, rückschlagklappe dn 250, AVM 25, AVM25, 0093.0007, Rückschlagventil, runder Luftkanal, Außenklappe, Außenverschluss, Außenwand, Belüftungsklappe, Dach, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Kla, Klappe, Rohr-Verschlussklappe, Rohrklappe, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1602149
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,31*
€ 107,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,70*
€ 108,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,74*
€ 112,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,97*
€ 115,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,92*
€ 126,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.