| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853055 Herst.-Nr.: AVM25 EAN/GTIN: 4012799930075 |
| |
|
| | |
| Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 25, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,13 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 250 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, Tiefe: 128 mm, Breite mit Verpackung: 248 mm, Höhe mit Verpackung: 248 mm, Tiefe mit Verpackung: 128 mm Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | AVM25 | Ident Code: | 0093.0007 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,81* | € 108,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,85* | € 112,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,08* | € 115,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,31* | € 117,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,23* | € 126,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|