Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Verschlussklappe ARP 100 Selbsttätig, DN1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100
Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063315
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe
Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit einzeln beweglichen Lamellen, gelagert in verstärkten Laufbuchsen. Mit verzinktem Schutzgitter an der Anströmseite. ARP 71 zweigeteilt. ARP 80 und ARP 100 dreigeteilt.Artikel: ARP 100, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: silbergrau, Gewicht: 7,5 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Geeignet für Nennweite: 1000 mm, Breite: 1068 mm, Höhe: 1140 mm, Tiefe: 40 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ARP 100, ARP100, 0151.0080, Jalousieklappe für Wandanbau, Außenklappe, Außenverschluss, Belüftungsklappe, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Klapp, Klappe, Klappe für Lüftungssysteme, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1601308
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 807,58*
€ 937,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 807,46*
€ 938,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 811,91*
€ 942,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 851,59*
€ 985,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 855,28*
€ 1.011,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,86*
€ 1.204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,90*
€ 1.147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,09*
€ 1.105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,28*
€ 1.017,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.