Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100
Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26156853
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0080
EAN/GTIN:
     4012799510802
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe selbsttaetig DN 1000 ARP 100

Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit einzeln beweglichen Lamellen, gelagert in verstärkten Laufbuchsen. Mit verzinktem Schutzgitter an der Anströmseite. ARP 71 zweigeteilt. ARP 80 und ARP 100 dreigeteilt.Artikel: ARP 100, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: silbergrau, Gewicht: 7,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,06 kg, Klappenart: selbstt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
1068 mm
Nennhöhe Kanal:
1140 mm
Fronthöhe:
1140 mm
Frontbreite:
1068 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 807,58*
€ 937,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 807,46*
€ 938,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 811,91*
€ 942,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 851,59*
€ 985,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 855,28*
€ 1.011,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,44*
€ 1.115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,51*
€ 1.098,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,70*
€ 1.049,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,58*
€ 961,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.