Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außengitter MLZ 40 Stahlbleck verzinkt, DN400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063320
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.Artikel: MLZ 40, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,6 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Freier Querschnitt: 997 cm2, Breite: 452 mm, Höhe: 430 mm, Tiefe: 45 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: ja, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter stahl verzinkt, badezimmerlüftungen, lamellengitter stahl, MLZ 40, MLZ40, 0151.0105, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602165
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,10*
€ 180,73*
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 183,15*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,07*
€ 188,41*
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 189,61*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,57*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.