| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063322 Herst.-Nr.: 0151.0111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.Artikel: MLA 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Freier Querschnitt: 275 cm2, Breite: 252 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 50 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen alu, badezimmerlüftungen, MLA 20, MLA20, 0151.0111, Außenluftgitter, Außengitter, Außenwand, Berührungsschutz, Dach, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Regenschutzgitter, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602151 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,44* | € 273,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,57* | € 277,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,87* | € 279,85* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,28* | € 286,09* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,94* | € 290,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|