Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außengitter MLA 35 Aluminium, DN350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063325
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.Artikel: MLA 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 2,1 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Freier Querschnitt: 775 cm2, Breite: 402 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 45 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen alu, badezimmerlüftungen, MLA 35, MLA35, 0151.0114, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602154
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,45*
€ 292,96*
Frei Haus
ab € 251,67*
€ 296,89*
Frei Haus
ab € 253,52*
€ 299,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,53*
€ 306,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,10*
€ 312,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.