Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Tellerventil, Kunststoff TK 15 DN150, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063332
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil
tellerventil dn 150
Tellerventile zur Be- und Entlüftung. Abdichtung durch Schaumstoffring. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TK 15, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 190 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 53 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: TK 15, TK15, 0151.0193, Luftdurchlassventil, Ansaugdüse, Befestigungsschelle, Dachdurchführung, Dachhaube, Dachpfanne, Dunkelkammervorsatz, Luftauslass, Lufteinlass, Lufteinlass/Luftauslass für Lüftungssysteme, Regengitter, Türlüftungsgitter, Weitwurfdüse, Zuluftelement, Zweitraumentlüftung, 1602588
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 39,44*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 39,63*
€ 5,46*
ab € 30,09*
€ 40,19*
€ 3,90*
ab € 31,13*
€ 41,42*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,27*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.