Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis MINCOM-Verbindungsklemme, Höhe 11,5 mm, Klemmbereich 0,28-0,5 mm², Kunststoff PA, RAL 3002, kaminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis MINCOM-Verbindungsklemme, Höhe 11,5 mm, Klemmbereich 0,28-0,5 mm², Kunststoff PA, RAL 3002, kaminrot
Artikel-Nr.:
     3461-40063865
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126193800
EAN/GTIN:
     4011126193800
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
MINCOM-Verbindungsklemme, vollisoliert, für Schwachstrominstallationen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 11,5 x 10,5 x 10,5 mm Klemmbereich : 0,2 - 0,5 mm² (starre Leiter) Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmfeder : Kupferlegierung, verzinnt Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 100 V Farbton : kaminrot RAL : 3002 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleinhuis dosenklemme, dosenklemme, dosenklemme 8-leiter, 1001.8.05, 4011126193800, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451057, 451057
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4879*
€ 0,6979*
50
€ 5,46*
ab € 0,4882*
€ 0,6982*
50
€ 3,90*
ab € 0,5634*
€ 0,7834*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6532*
€ 1,1832*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6979*
€ 0,8305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6679*
€ 0,7948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6079*
€ 0,7234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.