| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55906502 Herst.-Nr.: 1001.8.05 EAN/GTIN: 4011126193800 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme rt 1001.8.05 MINCOM-Verbindungsklemme, vollisoliert, für Schwachstrominstallationen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 11,5 x 10,5 x 10,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 0,2 - 0,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 0,2 mm², 1 x 0,34 mm², 1 x 0,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmfeder : Kupferlegierung, verzinnt Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 100 V Farbton : kaminrot RAL : 3002 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 8 | Nennquerschnitt: | 0,28..0,5 mm² | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | rot | Transparent: | nein | Nennspannung: | 100 V | Nennstrom: | 6 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,4953* | € 0,6953* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,4982* | € 0,6982* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5534* | € 0,7834* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6532* | € 1,1732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|