| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40064641 Herst.-Nr.: 121200 EAN/GTIN: 4013984106312 |
| |
|
| | |
| Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme 16 A Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Ausschalter 2-polig als Kontrollschalter und Heizungsnotschalter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 121200, Installationsschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalt..., Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0899105, 899105 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,71* | € 12,54* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 15,18* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,42* | € 15,25* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,77* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|