| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40065475 Herst.-Nr.: GHG7910201R0010 EAN/GTIN: 4250217404764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-i Klemmenkasten GHG 791 02, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 12 x 2.5 mm² + 2x2.5 mm² PE, Schraubklemmen, Geh. Material: Polyamid - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Leitungseinführung, abox ip66, eex gehäuse, GHG 791 0201 R0010, GHG7910201R0010, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Anreihschrank, Bediengehäuse, Ex-e Klemmenkästen, GHG 791, Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Netzwerkschrank, Schaltschrank, Schranksystem, 6800313 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |