| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066653 Herst.-Nr.: OU5005 EAN/GTIN: 4021179180139 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 6 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OUS-OOKG, OUSOOKG, OU5005, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway, 0713522, 713522 |
| | |
| |