Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
Harting Deutschland Han E-Kontaktstift-c Ag 1,5 mm² / 16 AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40066878
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09330006104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktstift Crimpkontakt 1,5qmm 09330006104 Kontaktausführung Stift, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ... 1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Massivkont
Weitere Informationen:
Montageart:
eingesetzt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
harting kontaktstift crimpkontakt
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
,
09330006104
,
Kontakt für Industriesteckverbinder
,
Crimpkontakt
,
1088060
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 1886
2 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,218*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1437*
€ 0,2207*
Lager 721
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,223*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Demontagewerkzeug für Crimpkontakte 09 99 000 0319 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,95*
Zubehör
HARTING Han-Yellock Hand Crimpzange
Harting
09990000888
ab € 562,10*
Zubehör
Montagewerkzeug, für D-Sub-Gehäuse, 09990000215, 09 99 000 0215
Harting
09990000215
ab € 412,61*
Zubehör
Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen