Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Korrosionsschutz Band 352 0,15mmx50mmx25m grau KB6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Korrosionsschutz-Band VDE,EN 60454 352 0,15x50x25m gr
PVC-Korrosionsschutz-Band VDE,EN 60454 352 0,15x50x25m gr
Artikel-Nr.:
     3461-40067152
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2354
EAN/GTIN:
     4021393001128
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weich-PVC-Klebeband. Träger: Weich-PVC-Folie, Klebstoff: Acrylat; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; VDE-Prüfzeichen ; schwer entflammbar nach DIN 4102 , Prüfzeichen P-MPA.E-02-596 ; schmiegsame, weiche Folie; hohe Klebkraft Anwendungen / Einsatzgebiete: Einsetzbar als Montageband für Installationsrohre (z.B. WICU); Als Verschlussklebeband für Isolierfolien (z.B. Isogenopak); Für den Luftkanalbau; Als Schutz von Rohrleitungen in der chem. Industrie und in Nässebetrieben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, coroplast isolierband 25m grau, elektroisolierband, elektroisolierband grau, 352 0,15MMx50MMx25M GR KB6, 3520,15MMx50MMx25MGRKB6, 2354, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Korrosionsschutzband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Schrumpfband, Schutz-band, Schutzband, Selbstamalgamierendes Band, Universalkle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,22764*
€ 114,1776*
€ 5,00*
ab € 98,44008*
€ 125,37012*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,1776*
€ 135,87134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,3676*
€ 134,90744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,05768*
€ 129,77864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,23764*
€ 124,04279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,22764*
€ 107,37089
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,51897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.