Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland - Novar Röhrengong, weiss/messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrengong
Röhrengong
Artikel-Nr.:
     3461-40067277
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E2683
EAN/GTIN:
     5004100215451
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Röhrengong Doppelklang, Trafo 8 Volt 1 Ampere oder 4 Batterien 1,5 Volt (Mono), ca. 90 dB(A), 400mA, Abmessungen 119x175x45 mm, Messing Röhren, Längen 766 und 845 mm, Gewicht 1055 Gramm, Farbe weiß - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Elektromechanischer Gong, Melodiegong, Röhrengong, batterie d, E2683, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong E2683, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gon, Türklingel, 1204060
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 76,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,69*
€ 77,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,82*
€ 90,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,54*
€ 91,01*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 127,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.