| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067610 Herst.-Nr.: 57.535.1155.0 EAN/GTIN: 4015573570788 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 Volt | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 35 Quadratmillimeter | Farbe: | grau | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKI 35 / U/V0, WKI35UV0, 57.535.1155.0, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, selos, steckbare Reihenklemme, 0453258, 453258 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 2,708* | € 3,548* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 3,277* | € 4,237* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,376* | € 4,356* | | | | Lager 3461 | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,5736* | € 4,6136* | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 3,78638* | € 4,88638* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 92,272* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|