Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40067705
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774316
EAN/GTIN:
     4046548011630
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 6.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 120,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 6.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 405 g
Nettogewicht: 375 g
Umgebungstemperatur: -20 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774316, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 179,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,95*
€ 180,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,50*
€ 185,84*
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 187,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,62*
€ 189,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.