| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0129577 Herst.-Nr.: 774316 EAN/GTIN: 4046548011630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Bestellnummer: 774316 Typ: PNOZ X3 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Grenztaster , Not-Aus-Überwachung unverzög. Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Versorgungsspannung [V]: 120 Art der Versorgungsspannung: AC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 1.77 Abmessung Höhe (Inch): 3.43 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: CCC , Kosha-Korea , TÜV Nord , TÜV-Süd , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 435 g Nettogewicht: 375 g Umgebungstemperatur in °C: -20 - 55 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 155,61* | € 180,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 156,94* | € 181,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 162,13* | € 186,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 162,82* | € 187,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 160,77* | € 190,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|