Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Erdungsband, verzinntes Kupfer, 30 mm², 500 mm, 10,5 mm Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40068231
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     556960
EAN/GTIN:
     3479775569604
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
nvent eriflex erdungsband
MBJ Erdungs- und Verbindungsgeflecht sind eine zuverlässige und bequeme Erdungslösung für Anwendungen, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. Die verzinnten Kupfer-Massegeflechte mit massiven Handflächen sind ohne zusätzlichen Zuschnitt, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen einbaufertig und müssen nicht mit Zinn oder gecrimpten Laschen versehen werden. Der firmeneigene Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen jedem Draht und trägt dazu bei, Feuchtigkeitsprobleme in den Handflächen zu beseitigen, Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Geflechts zu verlängern. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, MBJ30-500-10, MBJ3050010, 556960, Erdungsband konfektioniert, Abschirmband, Befestigungsband, ESUY, Elektroisolierband, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Universalklebeband, kupfer, 0303542, 303542
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,96*
€ 163,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,83*
€ 184,80*
Frei Haus
ab € 150,48*
€ 185,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,80*
€ 233,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,07*
€ 246,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,80*
€ 219,912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,06*
€ 217,8414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,41*
€ 205,1679
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 168,20*
€ 200,158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,81*
€ 192,5539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,83*
€ 174,7277
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.