Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ30-500-10 556960 Masseband 30qmm L=500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2024241
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556960
EAN/GTIN:
     3479775569604
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ30-500-10, 180 A Strombelastbarkeit, 59,2 kcmil (30 mm²), 19,685? (500 mm), 0,413? (10,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
30 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,39*
€ 163,79*
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 177,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,04*
€ 185,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,02*
€ 228,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,58*
€ 235,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,39*
€ 192,0541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,42*
€ 182,5698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,67*
€ 176,9173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,39*
€ 157,5441
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.