Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweglichtschranke DC PNP Hellschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40068683
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OU5047
EAN/GTIN:
     4021179180559
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 6 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke, OUE-HPKG/US-100-DPO, OUEHPKGUS100DPO, OU5047, 3-Leiter, DC PNP, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Empfänger, Hellschaltung, OUE-HPKG/US, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 0734619, 734619
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,65*
€ 149,23*
€ 5,95*
ab € 132,83*
€ 149,65*
Frei Haus
ab € 138,90*
€ 156,22*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,47*
€ 158,76*
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 162,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.