Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Kabel AC,no,sn=4mm,nb NJ4-12GM50-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Kabel AC,no,sn=4mm,nb NJ4-12GM50-WS
Sensor,ind.,M12x1,Kabel AC,no,sn=4mm,nb NJ4-12GM50-WS
Artikel-Nr.:
     6012B-65252699
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     026579
EAN/GTIN:
     4050143002504
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Kabel AC,no,sn=4mm,nb NJ4-12GM50-WS

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,27*
€ 140,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,28*
€ 140,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,41*
€ 141,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,03*
€ 145,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 164,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.