Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x15mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40069258
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198016
EAN/GTIN:
     4012195552017
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 15
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
15 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube stahl, 4758T 3.5x15, 4758T3.5x15, 3198016, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube, 0419057, 419057
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,62*
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,844*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 7,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 7,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 8,802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.