Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle flammwidrig M32, PP, reinweiß, RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3461-40069260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149369
EAN/GTIN:
     4012195586395
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, 2955 F M32 RW, 2955FM32RW, 2149369, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0468765, 468765
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,8205*
€ 36,8505*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,775*
€ 37,995*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 38,42*
€ 5,46*
ab € 29,13*
€ 38,48*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 39,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,995*
€ 45,21405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,775*
€ 44,95225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,685*
€ 42,46515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,275*
€ 40,78725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,815*
€ 39,04985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,775*
€ 34,24225
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149351
ab € 35,114*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149357
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149363
ab € 49,655*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 29,989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.