Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle flammwidrig M32, PP, steingrau, RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Quick-Schelle flammwidrig M32 Polypropylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     3461-40069267
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149321
EAN/GTIN:
     4012195585435
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, 2955 F M32 STGR, 2955FM32STGR, 2149321, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0468764, 468764
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,56961*
€ 0,74961*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,593*
€ 0,783*
50
€ 5,46*
ab € 0,594*
€ 0,784*
50
€ 3,90*
ab € 0,6118*
€ 0,8118*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6061*
€ 0,9511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9511*
€ 1,13181
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9261*
€ 1,10206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8661*
€ 1,03066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8061*
€ 0,95926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7761*
€ 0,92356
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6061*
€ 0,72126
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149309
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149315
ab € 0,49985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149327
ab € 29,929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149333
ab € 20,3705*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149339
ab € 21,5748*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149303
ab € 35,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.