Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40070271 Herst.-Nr.: 125026 EAN/GTIN: 4010337010494 |
| |
|
| | |
| Wohnungsstation AP System 55 Farbe Alu Merkmale: Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. Mithörsperre. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:: Schalten von Licht und anderen Funktionen. Ansteuerung des Türöffners. Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Hinweise : Montage ohne Abdeckrahmen möglich. Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder dem Schalterprogramm Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | Silber | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 125026, Innenstation für Türkommunikation, Audio, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Sprechstelle, System 55, Systemtelefon, Türkommunikations-System, Türsprechanlage, Türtelefon, Wohn, Wohnungsstation, 0822806, 822806 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,72* | € 72,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,73* | € 73,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,13* | € 73,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,59* | € 74,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,30* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|