| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40072490 Herst.-Nr.: 4025097 EAN/GTIN: 4047084151019 |
| |
|
| | |
| Reflektoren, Reflexionsfolie, Beschreibung: Bogen, selbstklebend, nicht geeignet für Reflexionslichtschranken mit Polfilter, Abmessungen: 225 mm 225 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: ?29 °C ... +60 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REF-APM, REFAPM, 4025097, Reflektor für Lichtschranke, Katzenauge, Lichtschranke-Reflektor, Lichtschrankenreflektor, Reflektor, Reflexband, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, 6305051 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,40* | € 70,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,13* | € 71,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,60* | € 74,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,05* | € 89,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,16* | € 92,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|