Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09200035446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe 09200035446
Abdeckkappe 09200035446
Artikel-Nr.:
     6012B-66533361
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035446
EAN/GTIN:
     5713140039001

Abdeckkappe 09200035446

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,681*
€ 6,141*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6871*
€ 6,1471*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,822*
€ 6,262*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,47*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,262*
€ 7,45178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,482*
€ 6,52358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,822*
€ 5,73818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.