Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40074215 Herst.-Nr.: 148-00076 EAN/GTIN: 4031026299525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Montage von Einbaustrahlern im Trocken- und Akustikbau. Für Paneele und Gipskartonplatten geeignet. Bietet thermische und mechanische Vorteile. Nachträglicher Einbau in Alt- und Neubau möglich. Für Aussparungen von 62 bis 90 mm Durchmesser. Maximale Höhe der Einbauleuchten begrenzt auf 70 mm. Sicherer Abstand zwischen Einbauleuchte, Dampfsperrfolie und Dämmmaterial. Verringert das Risiko von Überhitzung und Wärmestau. Kann sich positiv auf die Lebensdauer des Leuchtmittels auswirken. Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2. SpotClip-I ist eine neuartige Produktentwicklung für die Leuchtenmontage im Trocken- und Akustikbau. Der innovative vierbeinige Abstandshalter für Einbaustrahler zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus und eignet sich sowohl für die Verwendung in Paneelen, als auch in Gipskartonplatten (GKP).SpotClip-I besteht aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Polyamid. Dieser bietet dadurch eine Reihe thermischer und mechanischer Vorzüge und kann auch nachträglich eingebaut werden. Somit ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Alt- und Neubaubereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, einbau halogenstrahler, SpotClip-I-PA66GF15-BK (10), SpotClipIPA66GF15BK10, 14800076, 148-00076, Leuchteneinbaugehäuse, Abstandhalter Einbaustrahler, Abstandhalter Glasswolle, Abstandshalter, Abstandshalter Dämmatten, Abstandshalter Dämmatten Abstandshalter, Abstandshalter Einbaustrahler, Abstandshalter Einbaustrahler - Für Wohngebäude, Abstandshalter Glaswolle, Abstandshalter für Dämmwolle, Abstandshalter für Einbaustrahler, Abstandshalter für Glaswolle, Abstandshalter für Halogen, Abstandshalter für Halogen Einbaustrahler, Abstandshalter für Hohldecken, Deckenabstandhalter, Deckenabstandshalter, Deckeneinbauleuchten, Dämmatten-Abstandhalter, Dämmwolle Abstandshalter, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Glasswolle, Hellermann, HellermannTyton, Leuchte, Leuchtenmontage, Niedervolt-Einbaustrahler, Spot, Spot-Clip, SpotClip-I, Tyton, Verbindungstechnik, spot clip, spotlightclip, 1535202 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,9151* | € 3,9251* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,8752* | € 3,9273* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,8697* | € 3,9274* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,91* | € 4,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 3,11* | € 4,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,273* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|