| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074516 Herst.-Nr.: 4609740 EAN/GTIN: 4047101154740 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4305 (AISI303), DC 3?Draht, 10?30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 1 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, gewinde rohr, gewinderohr edelstahl, BI1-EG05-AP6X, BI1EG05AP6X, 4609740, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, 0744137, 744137 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,76* | € 76,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,80* | € 77,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,24* | € 78,55* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,35* | € 79,64* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,13* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|